Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23.H63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23.H63
Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23.H63
Artikel-Nr.:
     3518K-39665686
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     90446851
EAN/GTIN:
     9005382238295
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank

Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKv 3910-23.H63

HardLine-Design, elektronische Steuerung, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, vorgerüstet für SmartMonitoring, Schubladen-Ausstattung
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
361 l
Bauform:
Standgerät
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Tür:
weiß
Nutzinhalt des Kühlfachs:
202 l
Geräuschemission:
48 dB(A) re 1 pW
Breite:
601 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.175,29*
€ 3.461,55*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.177,77*
€ 3.462,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.461,55*
€ 4.119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.427,64*
€ 4.078,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.282,52*
€ 3.906,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.210,24*
€ 3.820,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.175,29*
€ 3.778,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.