| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79458723 Herst.-Nr.: 2590277 EAN/GTIN: 4250059920637 |
| |
|
| | |
| Luftentfeuchter 80l/d HDE210 AirBlue eds Der AirBlue HDE 210 wurde speziell für den Einsatz in der Wasserversorgung und Industrie entwickelt. Um die in diesen Einsatzgebieten besonders hohen Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit und Mobilität zu erfüllen, wurde das Gerät mit einem Edelstahlgehäuse und besonders großen und stabilen Transporträdern ausgestattet. Der AirBlue HDE 210 verfügt trotz seiner kompakten Bauform über eine beachtliche Entfeuchtungsleistung von bis zu 71,59 Liter pro Tag. Weitere Informationen: | | Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden: | 71,9 l | Zulässige relative Feuchtigkeit: | 50..99 % | Betriebstemperatur: | 1..35 °C | Anzahl der Gebläsestufen: | 1 | Luftdurchsatz: | 800 m³/h | Anschlussspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 1630 W | Schallleistungspegel: | 59 dB(A) | Füllanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.569,10* | € 3.786,36* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.552,31* | € 3.787,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|