Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkplättchen eins. schwach selbstklebend 20 x 20 x 4 mm 12.500/Preiseinheit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kork Stapelscheiben_1
Kork Stapelscheiben_1
Kork Stapelscheiben_2
Kork Stapelscheiben_3
Kork Stapelscheiben_4
Artikel-Nr.:
     3549-609005
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     609005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korkplättchen

Transportpads / Abstandhalter für jeden Zweck. Besonders zum Schutz von empfindlichen Oberflächen geeignet.

Zum Stapeln, Transport von Holz, Metall, Aluminium, Kunststoff - Fenster und Glas.

Alle Zuschnitte sind von den meisten Oberflächen rückstandsfrei ablösbar.

Sie haben ein einfaches und schnelles Handling und sind sehr leicht zu Verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
20 mm
Länge:
20 mm
Dicke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Korkplatte, Stapelscheibe, Transportscheibe, Kork selbstklebend, Kort Stapel Scheibe, Stapelplatte, Plattenschutz, Holz stapeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 141,75*
€ 168,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 135,78*
€ 161,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 134,99*
€ 160,64
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 131,84*
€ 156,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,74*
€ 144,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,11*
€ 132,22
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 107,60*
€ 128,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 104,08*
€ 123,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,29*
€ 112,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.