Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 4002 200 Handwaschbecken Waschbecken 18 10 Edelstahl Gastro Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9337/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9337/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 4002 200 Handwaschbecken Waschbecken 18 10 Edelstahl Gastro Restaurant
Artikel-Nr.:
     3551-4002/200
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4002/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Handwaschbecken, aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, Länge: 40 cm, Breite: 31 cm, Höhe: 19 cm [Technische Daten auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, contacto waschbecken edelstahl, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 4,95*
ab € 67,42*
€ 86,63*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 68,08*
€ 87,41*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,60*
€ 91,56*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.