Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 8109003 Servierwagen, schmal 71cm Edelstahl Geschirrwagen Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61264/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/61264/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 8109003 Servierwagen, schmal 71cm Edelstahl Geschirrwagen Trolley
Artikel-Nr.:
     3551-8109003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8109003
EAN/GTIN:
     4003625810906
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Teller-Wagen
Tellerwagen
aus Edelstahl, Ø 25 mm Rohr, Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen M12, 0,8 mm starke Ablagefläche, innen 63,5 x 34 cm, außen 69,4 x 39,2 cm, auf Unterseite schalldämmend beschichtet, 4 Lenkrollen mit Ø 125 mm, davon 2 feststellbar, maximale Traglast ca. 35 kg je Ebene

Länge außen: 71 cm, Breite außen: 41 cm, Höhe: 81 cm [Lieferung unmontiert.]
Weitere Suchbegriffe: servierwagen contacto, tellerwagen, Edelstahl AbräumwagenTablettwagen Geschirrwagen Trolley Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 83,89*
€ 104,51*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 85,03*
€ 105,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 116,88*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.