Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC Wagen mit 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau CnC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51900/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51900/full/cordes-banner.jpg
CC Wagen mit 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte RAL5010 Enzianblau CnC
Artikel-Nr.:
     3551-sw-600.112
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.112
EAN/GTIN:
     4035694008571
Suchbegriffe:
CC-Wagen
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
Plattformwagen
C+C Wagen mit 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte

Außenmaß: 1.140 x 740 x 1.005 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.030 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 310 / 800 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 465 mm

Ausführung:

  • ineinander schiebbar
  • Rohrschiebegriff
  • Ladefläche und Etage aus Sperrholz,
  • film/siebbeschichtet, wasserfest verleimt

    (Siebdruckoberfläche nach oben)

    Traglast obere Etage: 80 kg

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694008571

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 336,57*
    € 388,20*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 339,09*
    € 388,23*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 341,25*
    € 392,06*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 326,81*
    € 398,03*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 348,80*
    € 420,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 388,20*
    € 461,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 384,97*
    € 458,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 364,42*
    € 433,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 357,88*
    € 425,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 336,57*
    € 400,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,34*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,44*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,32*
    Zubehör
    Cordes
    ZU-SO-1073
    ab € 56,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.