Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186
Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186
Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186 - Artikelbild 2
Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186 - Artikelbild 3
Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186 - Artikelbild 4
Bilsom 303 Gr.L Gehörschutzstöpsel Nachfüllbeutel 1006186 - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1015635
Hersteller:
     Howard Leight
Herst.-Nr.:
     1006186
EAN/GTIN:
     7312550061862
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

Wichtige Funktionen

  • Leight Stripe in neuer gelbweißer Färbung bietet hohen Tragekomfort und hohe Sichtbarkeit
  • Patentierter Polyurethanschaum dehnt sich im Gehörgang sanft aus und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Gehörschutzstöpsel aus dem Gehörgang gleitet
  • Bequemere Abdichtung durch geringeren Druck bei der Ausdehnung, höherer Komfort als bei anderen Gehörschutzstöpseln aus Schaum bei langer Tragedauer
  • Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert so die Hygiene
  • Konisches, kugelförmiges Design erleichtert es, die Gehörschutzstöpsel zu formen und einzusetzen; passt sich gleichmäßiger an die Form des Gehörgangs an
  • Ideal für Umgebungen mit mittlerer/hoher Lärmbelastung • Verfügbar in zwei Größen [normal, klein] für optimalen Sitz und Schutz, garantiert den richtigen Sitz für eine Vielzahl der Mitarbeiter

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

  • Chemie
  • Baugewerbe
  • Behörden
  • Strafverfolgung
  • Allgemeine Industrie
  • Medizin
  • Städtische Betriebe
  • Pharmaindustrie
  • Transportwesen

 

Risiken

  • Lärm

Normen und Vorgaben

  • 2003/10/EC - EU Hearing Directive
  • 89/686/EEC - EU Directive/PPE
  • Category II - EC Category/PPE
  • EN 352-2:2002 - EU Standards
Weitere Informationen:
Dämm/SNR-Wert:
33
Farbe:
gelb/weiß
Material:
Polyurethan
Ausführung:
Einwegstöpsel, Nachfüllpackung mit 200 Paar für Bilsomat 400
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel bilsom, gehörschutz spender, gehörschutzspender gefüllt, Gehörschutzstöpsel|gehörstöpsel|ohrenstöpsel|ohrstöpsel|Gehörschutz|Stöpsel|Bilsom 303|Bilsom
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
906
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,58*
€ 20,19*
Lager 362
1472
1
pro Beutel
€ 4,79*
ab € 16,54*
€ 20,20*
1 Tag
55
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,45*
€ 21,28*
2 Tage
288
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 22,55*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,04*
€ 25,38*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,20*
€ 24,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,33*
€ 23,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,20*
€ 22,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,05*
€ 22,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,54*
€ 19,68
pro Beutel
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,106*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 28,31*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,12*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,20*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,05*
Ähnlich
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,25*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,41*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,11*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,76*
Ähnlich
Honeywell
1005980
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.