Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasserschlauch, 50 x 10 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heißwasserschlauch, 50 x 10 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage,
Heißwasserschlauch, 50 x 10 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage,
Artikel-Nr.:
     362I-1016799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042050000
EAN/GTIN:
     4030477004665
Suchbegriffe:
Heißwasserschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch

Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen, z. B. Stahlhütten, Glaswerke, Giessereien

Betriebsdruck: 20 bar

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbereich: bis +100°C Wasser, bis +450°C Strahlungshitze

Innenseele: EPDM, weiß, elektrisch isolierend, glatt

Aussendecke: geflochtene Glasgewebeumlage, weiss

Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 40m, wasserschlauch, teguma heisswasserschlauch, Gummischlauch|gummi-schlauch|industrieschlauch|schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
440
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,44*
€ 45,56*
Lager 362
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 46,76*
15 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 48,18*
1 Tag
308
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 48,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 41,70*
€ 52,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 46,76*
€ 55,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,55*
€ 54,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,67*
€ 49,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 467,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.