Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Heißwasserschlauch, 32 x 7,5 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Heißwasserschlauch, 32 x 7,5 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage
Gummi-Heißwasserschlauch, 32 x 7,5 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage
Artikel-Nr.:
     362I-1099708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1099708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasserschlauch

Dorngewickelter Gummi-Druckschlauch mit aufvulkanisierter Hitzeschutzumflechtung aus Fiberglas. Geeignet zum Fördern von Heißwasser unter extremer Strahlungshitze.
Decke: Glasfasergewebe weiß
Einlage: Synthetikcord
Seele: EPDM weiß
Temperatur: -40°C bis +120°C, Strahlungshitze bis +530°C
Rollenlänge 40 m
Gewicht ca. 1,1 kg/m

Weitere Suchbegriffe: Gummischlauch|schlauch|heißwasserschlauch|wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 39,58*
€ 47,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,55*
€ 47,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 38,84*
€ 46,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 37,00*
€ 44,03
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 33,02*
€ 39,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.