Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Heißwasserschlauch, 100 x 10 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi-Heißwasserschlauch, 100 x 10 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage
Gummi-Heißwasserschlauch, 100 x 10 mm mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage
Artikel-Nr.:
     362I-1099722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1099722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasserschlauch

Dorngewickelter Gummi-Druckschlauch mit aufvulkanisierter Hitzeschutzumflechtung aus Fiberglas. Geeignet zum Fördern von Heißwasser unter extremer Strahlungshitze.
Decke: Glasfasergewebe weiß
Einlage: Synthetikcord
Seele: EPDM weiß
Temperatur: -40°C bis +120°C, Strahlungshitze bis +530°C
Rollenlänge 40 m
Gewicht ca. 4 kg/m

Weitere Suchbegriffe: Gummischlauch|schlauch|heißwasserschlauch|wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 138,84*
€ 165,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 137,08*
€ 163,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 128,72*
€ 153,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 124,02*
€ 147,58
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 118,62*
€ 141,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.