Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkel Loctite 270, Flasche à 50 ml Schraubensicherung, hochfest, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkel Loctite 270, Flasche à 50 ml Schraubensicherung, hochfest, grün
Henkel Loctite 270, Flasche à 50 ml Schraubensicherung, hochfest, grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1124165
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335897
EAN/GTIN:
     5010266000749
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Henkel Loctite 270, Flasche à 50 ml Schraubensicherung, hochfest, grün
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
50 ml
Gebinde:
Flasche
Hersteller:
Henkel
GHS:
GHS07
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H315|H317|H319|H335|H411
Viskosität:
400 - 600 mPa-s
Losbrechmoment:
33 Nm
Einsatztemperaturbereich:
- 50 bis + 180 °C
Farbe:
grün
Ursprungsland:
IE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 33,80*
Lager 362
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,65*
€ 33,81*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 29,05*
€ 35,06*
3 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,07*
€ 35,21*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 37,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 38,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.