Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl NET MOTION, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Testsieger Stiftung Warentest 2017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-143827
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     @-MOTION ST33-POL R15K-CR EST BN803
EAN/GTIN:
     5901747072242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns einige Stunden in der Arbeitswoche treue Dienste leistet, sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Net Motion mit Flachsitz sitzen Sie im Arbeitsalltag bequem und gesund. [br /]

Entspannt zurücklegen '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Sicher wissen Sie, wie wichtig Bewegung am Arbeitsplatz ist. Daher sollte der Stuhl, auf dem Sie jeden Tag lange sitzen, mit einer Federkrafteinstellung ausgerüstet sein. Diese dient dazu, die Neigung der Rückenlehne mit dem eigenen Körpergewicht steuern zu können. [br /]

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 510 mm mittelhohe Rückenlehne. Eine luftdurchlässig gestaltete Lumbalstütze entlastet den Rücken genau da, wo die meisten Menschen Probleme haben: im Lendenwirbelbereich.[br /]

Für alle genau das Richtige '“ aufgrund der bequemen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich verschiedene Mitarbeiter Schreibtisch und Sitzmöbel teilen. Wenn Sie lange Zeit sitzen, hilft Ihnen die im Sitz beherbergte Knierolle Durchblutungsstörungen und somit Ermüdung in den Beinen zu vermeiden. Der Bürostuhl Net Motion ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. [br /]

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Die hochwertige Polsterung ist bequem und strapazierfähig. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist einfach zu reinigen und robust. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminium untermalt. Die Doppelrollen sind für Teppiche und andere weiche Böden geeignet. [br /]

Testsieger Stiftung Warentest 2017:

Der Bürostuhl Net Motion wurde im Bürostuhltest der Stiftung Warentest 2017 mit einer Note von 1,9 als praktischer Testsieger ausgezeichnet (Ausgabe 02/2017 des Heftes "test" der Stiftung)[br /]

Armlehnen:

  • 3D T-Armlehnen
  • Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 510 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 4-fach arretierbar
  • Mit Körpergewichtseinstellung
  • Flachsitz mit Knierolle
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 455 x 420 x 465 - 560 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Stoff
  • Material Fusskreuz: Aluminium
  • Farbe Gestell: Aluminium
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 221,77*
€ 273,64*
€ 4,95*
ab € 231,43*
€ 285,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.