Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Whiteboard 90120, Alurahmen + Whiteboard-Zubehör-Set Standard GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-163816
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     254026
EAN/GTIN:
     4250510866078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Tafelzubehör-Set

Das Whiteboard ist aus einem Meetingraum gar nicht mehr wegzudenken, denn egal ob Meeting, Brainstorming, alle Ergebnisse lassen sich simpel und effizient festhalten!
Das schlichte Whiteboard mit blauen Kunststoffecken und stabilem Aluminiumrahmen kommt ohne unnötige Details daher. So kann man sich in einem Meeting auf die wichtigen Inhalte konzentrieren. Das Board ist einfach an der Wand zu befestigen und im Hoch- und Querformat einsetzbar. Die beschichtete Oberfläche ist beschriftbar, trocken leicht abwischbar und magnethaftend. Nun steht dem nächsten Brainstorming nichts mehr im Wege!

  • beschichtete Oberfläche, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Aluminiumrahmen mit blauen Kunststoffecken
  • im Hoch- oder Querformat einsetzbar
  • inklusive Ablageschale für Stifte, Wischer usw.
  • einfach zu befestigen
  • 900 x 1200 mm


GRATIS Zubehör Set Standard

  • für alle Arten von Whiteboards geeignet
  • 4 Boardmarker farblich sortiert (Rundspitze: 2,0-2,5mm)
  • 1 magnetischer Tafelwischer und 10 Vliestücher
  • 1 Flasche Reinigungsspray, 125 ml
  • 10 Rundmagnete (ø 32 mm) in Grau
  • 5 Rundmagnete (ø 32 mm) farbsortiert
Weitere Informationen:
Glasboard:
Nein
Oberfläche:
lackiert
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
Wandmontage
Material Rahmen:
Aluminium
Eigenmarke:
Select
Trocken abwischbar:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Höhe:
900 mm
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Masse B x H:
1200 x 900 mm
Lieferumfang:
Ablageschale, 4 Boardmarker, magnetischer Tafelwischer, 10 Vliestücher, Reinigungsspray, 15 Magnete
Drehbar:
Nein
Wandmontage:
ja
Farbe Rahmen:
silber; blau
Magnetisch:
Ja
Gestell:
Nein
Breite:
1200 mm
Rahmenlos:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, glas board, weißwandtafeln emailliert, 163816, 163816-SW81, Whiteboards, Schreib-Tafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Whiteboardtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Drehtafel magnetisch, Stativ-Drehtafel magnetisch, Weisswandtafel magnetisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,91*
€ 76,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 95,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,89*
€ 114,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 95,19*
€ 113,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 91,09*
€ 108,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,90*
€ 103,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,56*
€ 86,35
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 72,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.