Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Bürolocher + Tischheftgerät SET, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186581
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     290866
EAN/GTIN:
     4250510870297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
hefter/locher-sets leitz

Tischheftgerät 5502

  • Vollmetall-Gerät mit Kunststoffkappe und -boden
  • Heftleistung: 3 mm (ca. 30 Blatt)
  • Oberlademechnik
  • für 100 Klammern 24/ 6 oder 26/ 6
  • zum Heften oder Nageln
  • 10 Jahre Garantie


Bürolocher 5008

  • schafft bis zu 30 Blatt auf einmal
  • mit verstellbarer Anschlagschiene
  • Anschlagschiene einstellbar auf die Formate DIN A4, A5, A6, Folio
  • rutschfester Plastikboden
  • Stanzleistung ca. 3 mm / 30 Blatt
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
30 Blatt
Material:
Kunststoff; Metall
Lochleistung:
30 Blatt
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 186581, 186581-SW81, Tacker, Locher Sets, Locher, Hefter (Büro), Hebelblockhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 35,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 35,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,47*
€ 42,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,37*
€ 42,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,10*
€ 40,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,52*
€ 38,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,71*
€ 37,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,40*
€ 30,23
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 25,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.