Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamenten-Allzweckschrank mit speziellem Giftfach, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20733
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     87000538
EAN/GTIN:
     4051273748799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

Aus Stahlblech, lichtgrau (RAL 7035). 1 verstellbarer Boden, oberes Fach und Aussentür mit unterschiedlicher Schliessung.

  • Masse: H 555 x B 455 x T 175 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
ohne Inhalt
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Schloss
Höhe:
555 mm
Gewicht:
8.405 kg
Tiefe:
175 mm
Breite:
455 mm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank schäfer shop, allzweckschrank, 20733, 20733-SW81, Sanitätsschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Erste Hilfe, Medienwagen, Multi-Media-Wagen, Videokonferenzeinrichtung, TV-Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 146,48*
€ 177,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 176,95*
€ 214,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.