Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS SOLID, Stahlkorpus, 5 OH, B 800 x T 413 x H 2143 mm, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-285182
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84285182
EAN/GTIN:
     4051273740687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Sind Sie den Anblick durchhängender Regalböden im Büro leid Das 800 mm breite Regal TETRIS SOLID verfügt über einen widerstandsfähigen Stahlkorpus sowie Stahlfachböden, die den Stauraum in 5 Ordnerhöhen teilen.

Jeder dieser 4 Einlegeböden ist mit Aktenordnern bis 50 kg belastbar und zur Sicherheit nicht nur zweifach abgekantet sondern durch spezielle Fachbodenträger vor dem Herausfallen geschützt. Trotz dieser Vorkehrung können Sie eine individuelle Einteilung der 5 Fächer mühelos vornehmen und das Regal TETRIS SOLID Ihren Anforderungen anpassen. Dazu befindet sich eine praktisch 32 mm Rasterung in den Seitenwänden des Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech.

Für zusätzlichen Schutz befinden sich in dem 89 mm hohen Stahlsockel, mit dem alle Einrichtungsobjekte dieser Büromöbelserie ausgestattet sind, nivellierbare Bodenausgleichsschrauben. So können Sie leicht Unebenheiten des Untergrunds ausgleichen und für einen sicheren Stand des Regals sorgen.

Als Ergänzung zu dem in Weissaluminium gehaltenen Stahlregal bietet Ihnen das Schranksystem TETRIS SOLID elegante Seitenverblendungen in verschiedenen Holzdekoren, wodurch Sie das Möbelstück auch freistehend platzieren können. Für die Erweiterung um 1 Ordnerhöhe sind eine Aufsatzregal sowie eine Aufsatzschrank optional im Sortiment verfügbar.

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Ohne Abdeckplatte
  • Korpus in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten, Aufsatzregal und Aufsatzschrank

Fachböden:

  • 4 Fachböden aus Stahl, zweifach abgekantet
  • Traglast je Boden 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Plattenstärke Böden: 19 mm
  • Böden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 5 Ordnerhöhen (5 OH)
  • Masse: B 800 x T 413 x H 2143 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Traglast Fachboden:
50 kg
Fachbodentiefe:
392 mm
Anzahl Abteile:
5 Stk
Tiefe:
412 mm
Typ:
Regal
Material:
Stahl
Ordnerhöhe:
5 OH
Fachbodenbreite:
762 mm
Höhe:
2143 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
32 mm
Materialstärke Fachboden:
25 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Fächer-Regal, Fächerregal, Fächerregalschrank, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, 285182, 285182-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand, Tetris Solid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 352,56*
€ 425,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 415,84*
€ 493,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,44*
€ 580,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,16*
€ 565,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,84*
€ 494,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.