Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, 8 Haken, mit Schirmhalter undTropfmulde, H 1720 x Ø 390 mm, Metall, silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881488
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510873526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dieser aus stabilem Metall gefertigte Garderobenständer bietet auf seinen insgesamt 8 Haken viel Platz für Kleidung oder Kopfbedeckungen und überzeugt durch ein attraktives Design in der Farbgebung Silbermetallic.

Darüber hinaus ist er mit einem praktischen Schirmhalter sowie einer schwarzen Tropfmulde ausgestattet. Auf diese Weise bleiben Büroflur und Arbeitszimmer auch dann trocken, wenn nasse Kleidung oder der erst kürzlich genutzte Regenschirm auf dem Ständer platziert werden.

Die Masse des mit 3 Jahren Garantie versehenen und mittels einfacher Selbstmontage schnell einsatzbereiten Garderobenständers betragen H 1720 x Oslash, 390 mm, das Gewicht beläuft sich auf 7,6 kg.

Weitere Details:

  • Attraktiv designter und gleichsam stabiler Garderobenständer mit 8 Haken
  • Mit Schirmhalter und Tropfmulde
  • Einfache Selbstmontage
  • Material Standrohr, Haken und Schirmhalter: jeweils Metall
  • Farbe Standrohr, Haken und Schirmhalter: jeweils silbermetallic
  • Farbe Tropfschale: schwarz
  • Masse: H 1720 x Oslash, 390 mm
  • Gewicht: 7,6 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
silbermetallic
Ausführung:
mit Tropfmulde
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Metall
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Metall
Material:
Stahl
Höhe:
1720 mm
Gewicht:
7,6 kg
Durchmesser:
390 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 92,24*
€ 4,95*
ab € 74,81*
€ 94,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.