Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen mit Gabel und Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882688
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510801246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen

Der ideale Helfer für den Transport und am Arbeitsplatz. Einfach die Plattform mittels des ausklappbaren Fußpedals auf die gewünschte Höhe bringen. Stufenloses Absenken über Drehgriff. Rahmen verchromt, Gabel und Plattform gelb (RAL 1003). 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lastrollen.

  • Tragkraft: 400 kg
  • Hubbereich: 85 - 850 mm
  • Hub je Pedaltritt: ca. 20 mm
  • Bauhöhe: 1075 mm
  • Plattform: B 650 x L 576 mm
  • Gabelzinken: L 650 x B 110 mm
  • Bereifung: PU
  • Lenkräder: ø 127 x B 40 mm
  • Lastrollen: ø 75 x B 40 mm
  • Gewicht: 75,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
540 mm
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
110 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
75 mm
Material Lenkrollen:
Polyurethan (PU)
Gabellänge:
650 mm
Plattformbreite:
576 mm
Farbe Gabel:
orange
Lastschwerpunktabstand:
350 mm
Gesamtlänge:
1040 mm
Gesamtbreite:
580 mm
Wenderadius:
940 mm
Hubbereich:
85 - 850 mm
Material Plattform:
Stahl
Gabelaussenabstand:
540 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Plattformlänge:
650 mm
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1080 mm
Traglast:
400 kg
Hub je Pedaltritt/Pumpbewegung:
20 mm
Material Hubwagen:
Stahl
Gewicht:
75,5 kg
Durchmesser Lenkrollen:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 762,99*
€ 881,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 925,42*
€ 1.059,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,06*
€ 1.260,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,76*
€ 1.248,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,10*
€ 1.191,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,83*
€ 1.151,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,42*
€ 1.101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.