Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Plattformwagen, klappbarer Schiebebügel, Antirutsch-Belag, Lenk- undBockrollen, bis 150 kg, L 725 x B 475 x H 835 mm, rot-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883051
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510909324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft
plattformwagen
plattformwagen schäfer shop

Den gleichermassen schnellen wie sicheren Transport von Waren und Gütern in Werkstatt, Lager und Betrieb ermöglicht Ihnen dieser hochwertige Schäfer Shop Pure Plattformwagen.

Gefertigt aus widerstandsfähigem, lackiertem Stahl in der aufmerksamkeitsstarken Farbgebung Feuerrot RAL 3000, ist der Transportwagen auf eine Belastung mit bis zu 150 kg ausgelegt. Dies macht ihn ideal für die Bewegung schwererer Gegenstände.

Hierfür steht eine 725 mm lange, 475 mm breite und farblich in Schwarz gehaltene Ladefläche zur Verfügung. Diese besteht aus Stahlblech und verfügt für maximale Transportsicherheit sowohl über einen umlaufenden Stossschutz als auch über einen aufgeklebten Antirutsch-Belag.

Bester Bedienkomfort wird durch den ergonomisch geformten Schiebebügel in 835 mm Höhe sichergestellt. Sollte seine Hilfe nicht mehr benötigt werden, so lässt er sich platzsparend zusammenklappen.

Damit Material und Arbeitsgerät schnell zum richtigen Bestimmungsort gelangen und dort auch sicher abgeladen werden können, ist dieser Plattformwagen mit 2 leichtgängigen Lenkrollen sowie 2 zuverlässigen Bockrollen mit einem Durchmesser von 100 x 30 mm ausgerüstet. Die Bereifung besteht aus robustem, grauem Vollgummi.

Den Schäfer Shop Pure Plattformwagen erhalten Sie zerlegt für die einfache Selbstmontage. Die Gesamtaussenmasse betragen L 725 x B 475 x H 835 mm bei einem Gesamtgewicht von ungefähr 9 kg.

Ausführung:

  • Professioneller Schäfer Shop Pure Plattformwagen

Ladefläche:

  • Hochwertiges Stahlblech
  • Aufgeklebter Antirutsch-Belag
  • Umlaufender Stossschutz
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 725 x B 475 mm
  • Tragkraft: bis zu 150 kg

Rahmenkonstruktion und Bereifung:

  • In Feuerrot RAL 3000 lackierter Stahl
  • Ergonomischer und klappbarer Schiebebügel in 835 mm Höhe
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Oslash, 100 x 30 mm
  • Robuste Vollgummi-Bereifung in Grau

Einsatzzweck:

  • Ideale Transporthilfe im Lager oder der Werkstatt
  • Unterstützt professionell die Warenlogistik

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
  • Gesamtaussenmasse: L 725 x B 475 x H 835 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 9 kg
  • Made by Schäfer Shop Pure
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
schwarz
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
100 mm
Länge Ladefläche:
725 mm
Eigenmarke:
Pure
Breite Ladefläche:
475 mm
Ausführung Wände:
ohne
Aussenlänge:
725 mm
Material Ladefläche:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
475 mm
Schiebegriffhöhe:
835 mm
Aussenhöhe:
835 mm
Tragkraft:
150 kg
Klappbar:
Ja
Gewicht:
7,1 kg
Material Gestell:
Stahl
Material Rollen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Fahrwagen, Lagerwagen, Systemwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,16*
€ 75,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 90,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.