Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelöffner Fusspedal, mechanisch, für GMT 80/120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97918
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2040697
EAN/GTIN:
     4052941912054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Pedal
Fusstaster
Fußpedal
Pedal für Wertstoffsammler

Leicht nachrüstbare Mechanik für alle GMT 80/120 und GMT 240 zur Deckelöffnung mit Fusspedal. Zum Öffnen des Behälters ist kein Berühren mit den Händen mehr nötig.

  • Material: Verzinktes Stahlblech
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
80/120 l
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Tretvorrichtung für Wertstoffsammler, abfallsammler pedal, 97918, 97918-SW81, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 67,90*
€ 92,10*
€ 4,95*
ab € 71,79*
€ 95,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 114,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.