Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelöffner Fusspedal, mechanisch, für GMT 240 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97919
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2040698
EAN/GTIN:
     4052941162428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Pedal
Fusstaster
Fußpedal
Pedal für Wertstoffsammler

Leicht nachrüstbare Mechanik für alle GMT 80/120 und GMT 240 zur Deckelöffnung mit Fusspedal. Zum Öffnen des Behälters ist kein Berühren mit den Händen mehr nötig.

  • Material: Verzinktes Stahlblech
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
240 l
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Tretvorrichtung für Wertstoffsammler, abfallsammler pedal, 97919, 97919-SW81, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 96,28*
€ 4,95*
ab € 73,92*
€ 99,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 119,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.