| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-20151 Herst.-Nr.: 02720150 EAN/GTIN: 4040134010434 |
| |
|
| | |
| Briefumschläge DIN-lang 110x220mm, Fenster, weiß, Haftklebung, Pack 1000 Stück - Format: DIN lang, Maße: 110x220mm, Farbe: weiß, Grammatur: 80 g/m², Fenster: Ja, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: mit Innendruck. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Abziestreifen, Kuverts DIN-lang, Briefumschläge DIN-lang, Fensterbriefumschläge DIN-lang, Haftklebe-Briefumschläge DIN-lang |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01415* | € 0,02025* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,01889* | € 0,0271* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,02354* | € 0,03264* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,96* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01496* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|