| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-4115000-09 Herst.-Nr.: 302169 EAN/GTIN: 4008146041464 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kaffeemaschine Severin KA9307 (SCHW) mit 2 Thermoskannen für je 8 Tassen, 1x1000 Watt, Kunststoff, schwarz - Severin Kaffeemaschinen KA 9307 mit zwei Thermokanne für lang anhaltende Temperaturspeicherung und Kaffeegenuss auch nach Stunden. Leistung: ca. 1.000 Watt, Fassungsvermögen: 8 Tassen = 1,0 Liter, Material: Kunststoff. Ausführung: Thermokanne mit Durchbrühdeckel zur langanhaltenden Temperaturspeicherung, heißer und kräftiger Kaffee dank leistungsstarkem Heizelement, einfaches und tropffreies Ausgießen, Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss, integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Kabels, automatische Abschaltung, einfache Bedienung, Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte, gut sichtbare frontale Wasserstandsanzeige für ein komfortables Befüllen. Made in Germany. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, severin kaffeemaschine schwarz, großkaffeeautomat, severin kaffeautomat, Kaffeeautomaten, Thermoskanne, Thermokanne, Kaffeemaschinen, Bewirtung, Filterkaffee-Automaten, Severin KA4115 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,34* | € 54,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 41,50* | € 54,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 42,90* | € 54,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 44,42* | € 56,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 60,01* | € 76,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|