| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1677916 Herst.-Nr.: gsw-646.003 EAN/GTIN: 4035694012479 |
| |
|
| | |
| · Zum Aufstecken · Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau · Verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung · Ladefläche 1145 x 395 mm · Außenmaß 1215 x 605 x 745 mm · Traglast 250 kg · Gewicht 11 kg br/br/bBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen./b |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reifenregalzusatzebene, Zusatzebene für Reifenregal, Reifentransportwagen, Reifenwagen, Tischwagen, Traversen für Reifenregal, Traversenpaar für Reifenregal, tischwagen cordes ral 5010, zusatzebene für reifenregal, tischwagen cordes, Reifen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 112,55* | € 141,08* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,39* | € 141,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,95* | € 141,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,97* | € 145,12* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,04* | € 179,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|