Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Wägebereich 60/150 kg, Wägeschritte 20/50 g, Wägeplattform 522x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, Wägebereich 60/150 kg, Wägeschritte 20/50 g, Wägeplattform 522x4
Plattformwaage, Wägebereich 60/150 kg, Wägeschritte 20/50 g, Wägeplattform 522x4
Plattformwaage, Wägebereich 60/150 kg, Wägeschritte 20/50 g, Wägeplattform 522x4
Artikel-Nr.:
     369-E836456
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 150K20DL
EAN/GTIN:
     4045761111165
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage br/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)br/∙ Speicher für Tara-Gefäß vorhandenbr/∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewichtbr/∙ Wägeeinheiten umschaltbarbr/∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwertbr/∙ Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerätbr/∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegenbr/· Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich
Weitere Informationen:
Wägeschritte:
20_50 g
Wägebereich:
60/150 kg
Mindeststückgewicht:
400 g
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 274,04*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,96*
€ 274,30*
Frei Haus
ab € 243,28*
€ 277,04*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 279,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 338,08*
€ 376,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,10*
€ 442,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,55*
€ 419,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 338,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,51*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 27,37*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.