Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Wägebereich 120 kg, Wägeschritte 10 g, Wägeplattform 318x308 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, Wägebereich 120 kg, Wägeschritte 10 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 120 kg, Wägeschritte 10 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 120 kg, Wägeschritte 10 g, Wägeplattform 318x308 mm
Artikel-Nr.:
     369-E836459
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 120K10A
EAN/GTIN:
     4045761111134
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage br/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)br/∙ Speicher für Tara-Gefäß vorhandenbr/∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewichtbr/∙ Wägeeinheiten umschaltbarbr/∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwertbr/∙ Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerätbr/∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegenbr/· Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich
Weitere Informationen:
Wägeschritte:
10Komma0 g
Wägebereich:
120 kg
Mindeststückgewicht:
200 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,62*
€ 196,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 196,06*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 169,91*
€ 197,26*
Frei Haus
ab € 172,06*
€ 205,17*
Lager 369
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 270,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 238,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,354*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,52*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 27,53*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.