Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Wägebereich 12 kg, Wägeschritte 1 g, Wägeplattform 318x308 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, Wägebereich 12 kg, Wägeschritte 1 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 12 kg, Wägeschritte 1 g, Wägeplattform 318x308 mm
Plattformwaage, Wägebereich 12 kg, Wägeschritte 1 g, Wägeplattform 318x308 mm
Artikel-Nr.:
     369-E836476
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DE 12K1A
EAN/GTIN:
     4045761111141
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Durchfahrwaage
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage br/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)br/∙ Speicher für Tara-Gefäß vorhandenbr/∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewichtbr/∙ Wägeeinheiten umschaltbarbr/∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwertbr/∙ Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerätbr/∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegenbr/· Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich
Weitere Informationen:
Wägeschritte:
1Komma0 g
Wägebereich:
12 kg
Mindeststückgewicht:
20 g
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 183,31*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 183,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 185,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 190,16*
Lager 369
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 270,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 239,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,354*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,52*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 27,53*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.