Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher, 6 L Vol.,10 LE, Gewicht 10,5 kg, für Brandklassen A + B, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Feuerlöscher, 6 L Vol.,10 LE, Gewicht 10,5 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 6 L Vol.,10 LE, Gewicht 10,5 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 6 L Vol.,10 LE, Gewicht 10,5 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 6 L Vol.,10 LE, Gewicht 10,5 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 6 L Vol.,10 LE, Gewicht 10,5 kg, für Brandklassen A + B, in
Artikel-Nr.:
     369-E844896
Hersteller:
     Abtec
Herst.-Nr.:
     E844896
EAN/GTIN:
     4251669412369
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"∙ AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing ∙ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ∙ Schlauch mit Löschdüse ∙ Optional auch mit Manometer erhältlich ∙ Inkl. Fußring und WandhalterSchnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern Löschmittel BrandklasseA B C D FFeststoffe Flüssigkeiten Gase Metalle SpeisefettWasser + - - -Schaum + + - -ABC-Pulver + + +Metalbrandpulver +Kohlenstoffdioxid CO2 +Fettbrandlöschmittel + ++ Geeignetleeres Feld = Ungeeignet (- Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren
Weitere Informationen:
Löschmittelmenge:
6 kg
Löschmitteleinheiten:
9
Ausführung:
Dauerdruck
Modell:
Schaum
Gewicht:
9,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.