Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in
Schaum-Feuerlöscher, 9 L Vol.,12 LE, Gewicht 14,4 kg, für Brandklassen A + B, in
Artikel-Nr.:
     369-E844925
Hersteller:
     Abtec
Herst.-Nr.:
     E844925
EAN/GTIN:
     4251669412420
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
4. Schaum-Feuerlöscher "BIO"∙ AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing ∙ Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung ∙ Schlauch mit Löschdüse ∙ Optional auch mit Manometer erhältlich ∙ Inkl. Fußring und WandhalterSchnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern Löschmittel BrandklasseA B C D FFeststoffe Flüssigkeiten Gase Metalle SpeisefettWasser + - - -Schaum + + - -ABC-Pulver + + +Metalbrandpulver +Kohlenstoffdioxid CO2 +Fettbrandlöschmittel + ++ Geeignetleeres Feld = Ungeeignet (- Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren
Weitere Informationen:
Löschmittelmenge:
9 kg
Löschmitteleinheiten:
12
Ausführung:
Dauerdruck ''super''
Modell:
Schaum
Gewicht:
14,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.