Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 2 Dickglasböden, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 2 Dickglasböden, B
Aufsatzvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 2 Dickglasböden, B
Aufsatzvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 2 Dickglasböden, B
Aufsatzvitrine, Ganzglas, Sichtböden oben/unten Dekor-Silber, 2 Dickglasböden, B
Artikel-Nr.:
     369-E850936
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     FORUM 4
EAN/GTIN:
     4260222861988
Suchbegriffe:
Aufsatzvitrine
Theken-Vitrine
Thekenvitrine
Warenpräsentations-Theke
∙ Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren ∙ Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas · Drehflügeltüren mit Sicherheitszylinderschloss ∙ Höhenverstellbare Dickglasböden · Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackungbr/br/bSpezialverpackung/bbr/Diese Vitrinen werden in einer Spezialverpackung ausgeliefert, die mehrfach zum Auf- und Abbau wiederverwendbar ist. Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie auch in einen normalen PKW-Kombi passt.br/br/· Dekor Silber b· Beleuchtung gegen Aufpreis als Zubehör lieferbar/b
Weitere Informationen:
Türart:
Flügeltür
Material Glas:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung Vitrine:
Aufsatzvitrine
Farbe Rahmen:
silber
Verschließbar:
ja
Material Rahmen:
Aluminium
Inkl. Beleuchtung:
nein
Anzahl Böden:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: thekenvitrine, Vitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Sammlervitrinen, Glasvitrinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,34*
€ 229,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,14*
€ 231,33*
Lager 369
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 289,94*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
FM-PP
ab € 73,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.