Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen B683xT460xH980mm 300kg 7 Schubl.131-tlg.Stahlbl.NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000871043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871043
EAN/GTIN:
     4015448780878
Suchbegriffe:
Rollende Werkstatt
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
mit 7 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100% Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikeln · stabile StahlblechkonstruktionMaß nur Korpus (B x T x H) 683 x 460 x 853 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 530 x 400 x 73,5 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 530 x 400 x 151 mmTragkraft pro Schublade 20 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg · Bestückung Schublade 1Inhalt:mit 6,3 mm (1/4\")-Vierkantantrieb1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähneje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm1 Ring-Maul-Schlüssel-Satz 9-teilig (8-22 mm)je 1 Verlängerung 50 / 100 mm1 Quergriff mit Gleitstück1 Kardangelenk1 Adapter Außen-4-kant auf 1/4 Zoll Außen-6-kant1 Adapter Innen-4-kant auf 1/4 Zoll Innen-6-kant1 Rollgabelschlüssel 250 mmInhalt:mit 12,5mm (1/2\")-Vierkantantrieb1 Hebelumschaltknarre, 72 Zähneje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mmje 1 Zündkerzen-Einsatz SW 16 / 21 mmje 1 Verlängerung 125 mm und 250 mm mit Gleitstück1 KardangelenkBestückung Schublade 2Inhalt:1 Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, 9-teilig (Gr. 1,5 - 10 mm)1 Rabitzange 250 mm1 Telefonzange 160 mm1 Kombizange 180 mm1 Seitenschneider 160 mm1 Wasserpumpenzange 245 mm1 Universalschere 180 mm1 Sicherungsringzange 160 mm mit Wechselaufsätzen1 Taschenlampe 140 mm1 Krallengreifer magnetisch 135-600 mm1 Rollbandmaß 5 m1 Cuttermesser 145 mm1 Messschieber 150 mmBestückung Schublade 3Inhalt:1 Metallsägebogen mit Blatt 300 mm1 Schlosserhammer 300 g Hickory1 Meißel-Set 5-teilig1 Bit-/Steckschlüsselset, 6-kant, für Schlitzschrauben (3 - 8 mm), Innensechskant-Profil (3 - 7 mm), für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH + PZD), Schrauben mit Innen-TORX-Profil (T 10 - T 40)1 Bithalter mit Handgriff 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) 00 / 21 Schraubendreher für Schlitzschrauben Gr. 1,5 / 6,5 mm1 Spannungsprüfer 145 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
131-teilig
Schubladenanzahl:
7
Tragfähigkeit pro Schublade:
20 kg
Außentiefe:
460 mm
Außenhöhe:
980 mm
Außenbreite:
683 mm
Tragfähigkeit statisch:
300 kg
Marke:
NOW
Material:
Stahlblech
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
18
Frei Haus
ab € 554,05*
€ 575,34*
4 Tage
18
€ 8,90*
ab € 560,945*
€ 640,265*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 571,02*
€ 652,10*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 578,43*
€ 658,79*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 597,51*
€ 717,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,34*
€ 684,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,24*
€ 661,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 554,05*
€ 659,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
897.7215
ab € 467,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.