Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 3x45l H1000xB1200xT300mm lichtgrau stationär STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     37XCW-9136465819
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     636-045-3-1-200
EAN/GTIN:
     4031068139889
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit 3 Sammelbehältern à 45 Liter Inhalt · aus verzinktem und hochwertigem Strukturpulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech · schlag- und kratzfest · Korpus lichtgrau, RAL 7035 · Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1 gegeben · selbstlöschend nach Prüfprogramm M03/07 · selbstschließende, gasdruckgedämpfte Einwurfklappe · Entleerung durch Herausklappen des Innenbehälter · Türverriegelung durch Vierkantschloss, Lieferung erfolgt inklusive Schlüssel · H 1000 x B 1200 x T 300 mm · Kennzeichnungs-Etiketten mit Aufschrift inkl. Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Inhalt:
3 x 45 l
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
5
Frei Haus
ab € 664,66*
€ 715,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,37*
€ 797,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,19*
€ 829,74*
13 Tage
5
Frei Haus
ab € 700,74*
€ 851,01*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 659,27*
€ 854,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,14*
€ 851,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,43*
€ 809,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,86*
€ 794,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 664,66*
€ 790,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
636-045-0-1-200
ab € 238,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.