Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecke Ku.schwarz L40xB40mm o.Dorn


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     37XCW-9185000270
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759035
EAN/GTIN:
     4056705590359
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kunststoff · schwarz · Schenkellänge 40 x 40 mm · zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des UmreifungsbandesWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Inhalt:
2000 St.
Länge:
40 mm
Ausführung:
ohne Dorn
Material:
Kunststoff
Marke:
TRANSPAK
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02008*
€ 0,0335*
8 Tage
10000
2000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,02142*
€ 0,03573*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0215*
€ 0,03605*
8 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02937*
€ 0,03837*
Lager 37XCW
10
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 57,58*
€ 58,05*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,05*
€ 69,08
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 57,93*
€ 68,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 57,75*
€ 68,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,58*
€ 68,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 57,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.