Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Stiefeleinsatz Schurwolle, Größe 43/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Stiefeleinsatz Schurwolle
Artikelbild: securesse Stiefeleinsatz Schurwolle
Artikel-Nr.:
     380-2103020-43/44
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2103020-43/44
EAN/GTIN:
     4250348904393
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
Außenmaterial: Polyester-Trägergewebe
Innenmaterial: 100% Schurwolle
mit Stulpe
Farbe: natur (ungebleicht)

Der Stiefeleinsatz kann individuell in jedem Stiefel eingesetzt werden, hält die Füße schön warm und ist kuschelweich., Größe 43/44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
beige
Schuhe Obermaterial:
Wolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken mit cordstulpe, einziehsocken, stiefelsocken lang, Lammwolle, Stiefeleinsatz, Stulpe, mit, natur, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.