Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTG Sicherheitssandale Revolution Nice S1P SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: FTG Sicherheitssandale Revolution Nice S1P SRC
Artikelbild: FTG Sicherheitssandale Revolution Nice S1P SRC
Artikel-Nr.:
     380-356332-44
Hersteller:
     FTG
Herst.-Nr.:
     Nice S1P SRC-44
EAN/GTIN:
     8058333423333
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen
nach EN ISO 20345:2011, - Material: Mikrofaser, grau
- Einsätze aus HIGH-TEX
- Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
- Klettverschluss
- Innensohle: Light & Soft, antistatisch und atmungsaktiv
- Laufsohle: Polyurethan, rutschfest SRC
- Kappe: nicht metallische TOP COMPOSITE
- Zwischen-Sohle: nicht metallische HRP INSOLE
- Weite 12
- metallfrei, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Sandale
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitssandalen weite 12 gr.44, sandalen, sandale 44, 20345:2011, EN, FTG, ISO, Nice, Revolution, S1P, SRC, Sicherheits-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,63*
€ 56,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.