Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecemütze Winter Hat, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Fleecemütze Winter Hat
Artikelbild: Fleecemütze Winter Hat
Artikelbild: Fleecemütze Winter Hat
Artikelbild: Fleecemütze Winter Hat
Artikelbild: Fleecemütze Winter Hat
Artikelbild: Fleecemütze Winter Hat
Artikel-Nr.:
     380-35C738-248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C738-248
EAN/GTIN:
     4250348945389
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 280gr/m²

- weicher Griff
- Krempe
- warm und bequem

- One Size/ Einheitsgröße, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: strickmütze weiß, rollmütze, Fleecemütze, Hat, Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.