Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL's Frottier Handtuch Island 50, Farbe french navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: SOL's Frottier Handtuch Island 50
Artikelbild: SOL's Frottier Handtuch Island 50
Artikelbild: SOL's Frottier Handtuch Island 50
Artikel-Nr.:
     380-35L890-1373
Hersteller:
     Sols
Herst.-Nr.:
     L890-1373
EAN/GTIN:
     3660734090882
Suchbegriffe:
Augentuch
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Maße: 50 x 100 cm, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 400 g/m²

Beschreibung:
- Größe: 50 x 100 cm
- Bordüre 8 cm
- gute Saugfähigkeit
- Aufhänger an der Seite
- 60°C waschbar

STANDARD 100 by OEKO-TEX®: CQ 1094/2 IFHT, Farbe french navy
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Reisehandtuch, handtuch 50x100cm, augentuch, handtuch marineblau, 50, Frottier, Island, SOL's
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2039
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,95*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,92*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.