| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35RG788-1404-L Herst.-Nr.: RG788-1404-L EAN/GTIN: 5020436719166 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan Materialgewicht: ca. 270 g/m²
- Gewebtes Stretch-Softshell-Material mit wärmender Innenseite - Dauerhaft wasserabweisende Ausstattung - Windbeständiges und schnell trocknendes Material - Weicher Griff - Leichtgewichtig und sehr hoher Tragekomfort - Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss - Verstellbarer und elastischer Saum-Schnürzug - waschbar bis 40°C, Farbe all black, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, herrenweste l, kellner weste, kellnerwesten schwarz, Bodywarmer, Flux, Regatta, Softshell, Weste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,77* | € 29,33* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,82* | € 29,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|