Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste, Farbe all black, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikelbild: Regatta Flux Softshell Bodywarmer Weste
Artikel-Nr.:
     380-35RG788-1404-S
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     RG788-1404-S
EAN/GTIN:
     5020436857844
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kellner-Weste
Kellnerweste
Softshell-Weste
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

- Gewebtes Stretch-Softshell-Material mit wärmender Innenseite
- Dauerhaft wasserabweisende Ausstattung
- Windbeständiges und schnell trocknendes Material
- Weicher Griff
- Leichtgewichtig und sehr hoher Tragekomfort
- Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer und elastischer Saum-Schnürzug
- waschbar bis 40°C, Farbe all black, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, kellnerwesten schwarz, kellner weste, softshell-weste s, Bodywarmer, Flux, Regatta, Softshell, Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.