Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Warmwasser Schlauch 1/2", Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Warmwasser Schlauch 1/2"
Artikelbild: VIKAN Warmwasser Schlauch 1/2"
Artikel-Nr.:
     380-9069335-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     93353-1273
EAN/GTIN:
     5705020933530
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Länge 10000 mm, blau, Dieser Heißwasserschlauch ist ideal für die Reinigung mit Wasser bis zu 70° C. Er ist mit einer 1/2" Q-Kupplung in beiden Schlauchenden ausgestattet. Wasserhahnnippel Art. 9060700 ist für die Gewindearten 1/2", 3/4" und M22x1 vorgesehen. Kann mit den folgenden Vikan Q-Kupplungen 9060700, 9060705 und 9060712 sowie anderen Vikan Produkten verwendet werden, die mit einem 1/2" Q-Nippel ausgestattet sind.

- Material:
PVC; Messing verchromt
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
70 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
70 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur 5 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: waschmaschinenschlauch 10m, geschirrspüler schlauch, 1/2", 10000, Länge, Schlauch, VIKAN, Warmwasser, blau, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
0700
ab € 5,48*
Ähnlich
Vikan
0701
ab € 7,01*
Ähnlich
Vikan
0705
ab € 5,51*
Ähnlich
Vikan
0712
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.