Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Honeywell Millennia Sport, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Schutzbrille Honeywell Millennia Sport, schwarz
Artikelbild: Schutzbrille Honeywell Millennia Sport, schwarz
Artikel-Nr.:
     380-D-1005985
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005985
EAN/GTIN:
     7312550059852
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Sichtscheibe Klar, beschlaghemmend/kratzfest, - Sichtscheibe aus Polycarbonat
- kratzfest
- beschlaghemmend, (FogBan)
- inkl. Brillenband
- angenehmer Sitz und ausgezeichnete Sicht.
- Bügel-/Rahmenfarbe: schwarz

Millennia Sport mit klarer und beschlagfreier Sichtscheibe
Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s)
Mechanische Bearbeitung: Schleifen, Fräsen, Bohren
Schutz gegen Beschlagen
Polycarbonat-Gläser bieten 99,9% UV-Schutz bis zu 380 nm.
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Bügelbrille
Augenschutz Normen:
EN 166
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,79*
€ 7,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,87*
Lager 380
27
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 10,91*
1
€ 5,00*
ab € 7,56*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1011024
ab € 10,75*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 9,09*
Ähnlich
Honeywell
1010950
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.