Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Forest Hosenträger, Farbe rot/schwarz 5699, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikelbild: Kübler Forest Hosenträger
Artikel-Nr.:
     380-K87509123-1430-S
Herst.-Nr.:
     8750 9123-1430-S
EAN/GTIN:
     4053813485188
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
kübler forest hosenträger
hosen träger
Obermaterial: 69 % Polyester, 31 % Latex
Größe: one size entspricht Gr. M

Beschreibung:
- Elastischer Hosenträger in Y-Form
- Komfortträger
- Durch robusten Klettverschluss vorne und hinten auf individuelle Länge einstellbar
- Trägerkreuz aus waschbarem Kunstleder
- Trägerbreite 50 mm
- Passend zu KÜBLER FOREST Schnittschutzhose K27505365, Farbe rot/schwarz 5699, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Forest, Forstarbeit, Forstschutz, Kübler, One, Size, Waldarbeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,68*
€ 24,70*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,84*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.