Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCI 84 - Programmierbare Kassentastatur, bestückt mit 1er Tasten, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCI 84 - Programmierbare Kassentastatur, bestückt mit 1er Tasten, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
MCI 84 - Programmierbare Kassentastatur, bestückt mit 1er Tasten, USB, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3031-I84.02
Hersteller:
     Preh
Herst.-Nr.:
     B-90328-303/1805-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassentastatur
POS-Tastatur
kassentastatur preh
kassentastatur
Durch die hohe Zuverlässigkeit von über 30 Millionen Tasten­betätigungen pro Taste eignet sich die MCI 84 für alle Tastaturanwendungen am Point-of-Sale. Minimaler Platzbedarf, ergonomisches und anwenderfreundliches Handling und Flexibilität sind die wesentlichen Vorteile.
Alle 84 Tasten programmieren und belegen Sie mit Einzel-, Doppel-, oder Mehrfachtasten vollkommen individuell. Hierbei sind alle Tastenkombinationen mit gleicher Betätigungskraft zu bedienen. Egal ob eine Einfach- oder Vierfachtaste betätigt wird, der Kraftaufwand bleibt durch die professionelle PrehKeyTec Tastentechnik identisch. Durch die kompakte Bauweise integriert sich die MCI 84 problemlos in den kleinsten Arbeitsplatz. Sie ist staub- und spritzwassergeschützt und somit auch in rauen Industrieumgebungen dauerhaft einzusetzen.



Besonderheiten:
- Frei programmierbar
- Minimaler Platzbedarf
- Ergonomisch
- Kompakte Bauweise



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Tankstellen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T): 245 x 203.5mm

Tastatur
- Numerisches Tastenfeld mit 84 frei programmierbaren Tastenpositionen
- 4 Status LEDs
- Frontseitig Staub- und Spritzwassergeschützt
- Menügeführte Programmiersoftware
- OPOS- und JAVA POS-Treiber
- Flash-Memory USB frei programmierbar

Optionen
- Magnetkartenleser
- Farbige Tasten
- Schlüsselschalter
- Mehrfachtasten und Abdeckungen

Störstrahlung
- EN55022
- FCC Teil 15, Grenzklasse A


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Preh
B-12308-066/1800-SVC
ab € 1,85*
Zubehör
Preh
B-12308-067/1800-SVC
ab € 3,90*
Zubehör
Preh
B-13038-046/0000-SVC
ab € 22,33*
Zubehör
Preh
B-05198-010/0000-SVC
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.