Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Transportwagen, BxTxH 1077x514x932 mm, 25 Halter ISO-SK 50, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121979661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18.365.020
EAN/GTIN:
     7612269045383
Suchbegriffe:
CNC-Transportwagen
CNC-Werkstattwagen
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
CNC-Transportwagen
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi ∙ 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte ∙ 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar ∙ 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15° ∙ B x T x H 1077 x 514 x 932 mm
Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,84*
€ 990,57*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,08*
€ 990,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,09*
€ 992,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,96*
€ 1.006,87*
Lager 3904
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,83*
€ 1.075,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,26*
€ 1.279,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,19*
€ 1.274,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,48*
€ 1.242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,45*
€ 1.221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,83*
€ 1.199,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.