Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-Neigegerät, Traglast 1500 kg, geschlossene Tischplatte LxB 1000/945x1300 mm, Nutzhub 565 mm, Bauhöhe 380 mm, Motor 400 V / 0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12832982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
Hub-Neige-Geräte
mit geschlossener Tischplatte
∙ Heben und separates Neigen von -5° bis +40° in einem Gerät ∙ Einfache 3-Knopf-Bedienung mit Kompakthydraulik ∙ Ausgerütstet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen ∙ Gemäß EN 1570 und den gültigen VDE-Bestimmungen · Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau / RAL 2010 signalorange
Technische Daten:
Anschluss: 400 V
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V
· Hubzeit 16 sec.
Hub-Neige-Geräte mit höheren Traglasten oder abweichenen Tischabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: behälterneiger traglast 1500 kg, hub neige gerät, Hub-Neige-Geräte, Hub-Neigegeräte, Hubtische, Scheren-Hubtische, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.778,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.081,81*
€ 9.617,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.028,53*
€ 9.553,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.842,36*
€ 9.332,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.778,89*
€ 9.256,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.