| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M5038500L Herst.-Nr.: 22503-681-85-L EAN/GTIN: 5715411020046 |
| | |
|
| | |
| Mascot® Fleecepullover mit Reißverschluss in moderner Passform Beschreibung: - Angenehme körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Hoher Kragen für ein angenehmeres Tragegefühl.
- Hoher Anteil aus recyceltem Polyester.
Hauptmerkmale: - Moderne Passform
- Recyceltet Polyester
- Oeko-Tex® Standard 100
- Farbe: hellblau
- Größe: L
- Brustumfang: 104 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Hellblau | Hauptmaterial: | 100 % Recyceltes Polyester | Empf. Waschtemperatur: | 40°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,80* | € 65,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,26* | € 66,06* | | | | Lager 3995 | | | | | | € 6,50* | ab € 51,09* | € 67,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|