Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Politur 1L 3M 50383 Perfect-It Anti-Hologramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 50383
3M 50383
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M50383
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100224683
EAN/GTIN:
     4046719301409
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Politur

3M 50383 Perfect-It Anti-Hologramm Politur 1L


Die 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Politur verleiht Fahrzeugen in Kombination mit unseren Poliermaschinen ein überragendes Hochglanz-Finish – ganz ohne Wirbelspuren oder Hologramme. Dieses Produkt ist für den abschließenden Schritt in unserem farbcodierten Verfahren gedacht und sorgt für ein ultimatives Finish sowie eine schnelle Reinigung.

Mit unserer 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Politur erzielen Sie in Kombination mit Ihren Poliermaschinen ein überragendes Hochglanz-Finish ohne unansehnliche Wirbelspuren oder Hologramme. Die Schleifpaste aus der neuesten Generation unserer preisgekrönten farbcodierten Produkte ist für den abschließenden Schritt in unserem farbcodierten Verfahren gedacht und sorgt für einzigartigen Hochglanz. Unsere Politur lässt sich schnell und einfach reinigen, sodass Sie sich rascher anderen Arbeiten zuwenden können.
  • Überragendes, makelloses Hochglanz-Finish
  • Schnelle und einfache Reinigung
  • Für eine gute Verarbeitung und minimales Spritzen
  • Gute Verarbeitung und hervorragende Reinigung
  • Finish ohne Wirbelspuren (Hologramme) selbst auf schwarzen Fahrzeugen

Daten
  • Anwendungsgebiet
    • Klarlack
  • Behältergröße (metrisch)
    • 1 l
  • Form
    • Rund
  • Inhalt/Volumen
    • 1 L
  • Kleinpackung
    • Flasche
  • Produkttyp
    • Manuelle Applikatoren
  • Typ
    • Polieren
  • Untergrund
    • Lack
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Anti-Hologramm Politur
Produktkategorie:
Politur
Produktart:
Lack Politur
Anwendung:
Lack
Weitere Suchbegriffe: politur 1l 3m, autopolitur 3m, autopolitur, Schleifpaste, Maschinen Politur, Anti-Hologramm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ALTB
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,28*
€ 47,96*
6 Tage
12
12
€ 6,95*
ab € 52,83*
€ 62,26*
17 Tage
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 66,61*
€ 85,40*
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.