Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel SNR 35 dB Honeywell 3301105 Howard Laser Lite


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Howard Laser Lite
Howard Laser Lite
Artikel-Nr.:
     3ALTB-H3301105
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301105
EAN/GTIN:
     033552002031
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

Honeywell 3301105 Howard Laser Lite Gehörschutzstöpsel SNR 35 dB

  • Lebhafte Farben für einen sichtbaren Schutz
  • Selbstanpassender Polyurethanschaum dehnt sich aus und passt so praktisch jedem Träger
  • Spezielle Flügelform für einfaches Einsetzen und Tragen
  • Glatter, schmutzabweisender Schaumstoff mit geschlossenen Zellen verhindert die Ansammlung von Schmutz

Daten
  • Dämmung
    • 35 dB
  • Form
    • Flügelform
  • Elektrisch isolierend
    • Nein
  • Normen und Vorgaben
    • 2003/10/EC - EU Hearing Directive
    • 89/686/EEC - EU Directive/PPE
    • Category II - EC Category/PPE
    • EN 352-2:1993 - EU Standards
    • EN-24869-1:1993 -
    • EU Standards
  • Kleinpackung
    • Paar
  • Mit Kordel
    • Nein
  • Produktfarbe
    • Magenta/Gelb
  • Produktserien
    • Laser Lite
  • Produkttyp
    • Vorzuformen
  • Material
    • Polyurethan-Schaum
  • Empfohlene Einsatzbereiche
    • Landwirtschaft
    • Chemie
    • Baugewerbe
    • Feuerschutz
    • Forstwirtschaft
    • Behörden
      Strafverfolgung
    • Verarbeitende Industrie
    • Medizin
    • Militär
    • Bergbau
    • Städtische Betriebe
      Öl und Gas
    • Pharmaindustrie
    • Stahl und Metall
    • Transportwesen
    • Versorgungsunter-nehmen
    • Schweißarbeiten
       
Weitere Informationen:
Marke:
Honeywell Howard Leight
Ausführung:
Gehörschutzstöpsel ohne Kordel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Produktart:
Stöpsel
Dämmung:
35 dB
Verwendbarkeit:
Einweg
Anwendung:
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, honeywell einweg-ohrstöpsel, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel honeywell, Gehörschutz, Howard Laser Lite
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ALTB
40
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 27,98*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,58*
€ 30,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,00*
€ 31,29*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,13*
€ 31,37*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 31,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,09135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,10*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,59*
Ähnlich
Honeywell
1011282
ab € 25,77*
Ähnlich
Honeywell
1005073
ab € 21,22*
Ähnlich
RS Pro
9185703
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.