Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmessgerät PCE-CSM 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbmessgerät PCE-CSM 3
Farbmessgerät PCE-CSM 3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CSM 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CSM 3
EAN/GTIN:
     4250348716477
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Spektralfotometer
Spektralphotometer
farbmessgerät pce instruments
Farbmessgerät PCE-CSM 3

Farbmessgerät PCE-CSM 3

Farbmessgerät zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / hohe Genauigkeit / Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Bezugswerten und Stichproben / Messöffnung Ø 8 mm Das Farbmessgerät PCE-CSM 3 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und verfügt über eine hohe Genauigkeit. Das Farbmessgerät bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIEL a*b*C*h, CIEL a*b*). Als Lichtquelle dient dem Farbmessgerät eine blaue LED (D65). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichproben mit dem Farbmessgerät ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Farbmessgerät gespeichert. Es können bis zu 100 Bezugswerte und bis zu 20000 Stichproben gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs.

Technische Spezifikationen
Beleuchtungs-/Beobachtungsgeometrie
8°/d
Messöffnung
Ø 8 mm
Sensor
Silizium-Photodiode
Farbräume
CIEL a*b*C*h, CIEL a*b*
Formel für die Farbungleichheit
*”E*ab, *”L*a*b, *”E*C*h
Fehler zwischen verschiedenen Betriebsmitteln
"d0,50 *”E*ab
Standardabweichung
innerhalb *”E*ab 0.08
Wiederholbarkeit
durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte
Lichtquelle
D65
Lebensdauer der Lampen
3 Jahre, mehr als 1 Million Messungen
Speicher
100 Bezugswerte, 20000 Stichproben
Schnittstellen
USB
Stromversorgung
wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
3,7 V bei 3200 mAh
Ladezeit
2 h (8 h bei Erstbenutzung)
Messungen pro Akkuladung
> 3000
Betriebsbedingungen
0 ... +40 °C
0 ... 85 % r.F.
Abmessungen
200 x 70 x 100 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: spektralfotometer, Messtechnik Farbmessgerät Farbmesssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.399,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,20*
€ 1.853,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,34*
€ 1.841,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,06*
€ 1.769,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,68*
€ 1.722,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,22*
€ 1.665,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.