Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmessgerät PCE-CSM 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbmessgerät PCE-CSM 8
Farbmessgerät PCE-CSM 8
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CSM 8
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CSM 8
EAN/GTIN:
     4250348716521
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
Farbmessgerät PCE-CSM 8

Colorimeter PCE-CSM 8

Colorimeter PCE-CSM 8 Colorimeter für genaue Messungen und Analysen vieler Parameter / Kalibrierstandards im Lieferumfang enthalten / leistungsstarker Akku / großes 3,5"quot Display mit Touchscreen / Auswertesoftware im Lieferumfang enthalten Das Colorimeter PCE- CSM 8 ist das ideale Gerät zur Aufzeichnung und Analyse von Spektren. Im Gegensatz zu anderen Colorimetern deckt dieses Gerät eine Vielzahl von Parametern ab. Neben dem normalen Einsatz vom Colorimeter mit Akku, besteht des Weiteren die Möglichkeit dieses Colorimeter an eine externe Stromversorgung anzuschließen, so dass es leicht mit Netzstrom betrieben werden kann. Außerdem hat das Colorimeter den Vorteil, dass die Möglichkeit besteht, es mit einem Computer zu verbinden. Die mitgelieferte Software ermöglicht somit eine umfassende Spektralanalyse direkt am Arbeitsplatz. Praktisch gesehen kann man somit das Colorimeter sogar über die Software bedienen. Die Folge ist, dass man den Messvorgang direkt am Computer durchführen kann und direkt Ergebnisse in tabellarischer Form am Bildschirm angezeigt bekommt. Somit besteht keine Notwendigkeit erst Messungen mit dem Colorimeter vorzunehmen und diese zu einem späteren Zeitpunkt auszuwerten. Nichtsdestotrotz besteht auch diese Möglichkeit, beispielsweise Messungen dort vorzunehmen, an denen kein Computer verfügbar ist. Oft findet also das Colorimeter Anwendung bei der Qualitätskontrolle, die aus verschiedenen Gründen direkt am Produktionsort stattfinden muss. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht also noch immer die Möglichkeit das Colorimeter am Computer auszulesen, um die Messwerte zu analysieren und zu speichern.

Technische Daten
Beleuchtungs-/Beobachtungssystem45/0 Methode gemäß CIE No. 15, GB/T3987
Integrierte SphärengrößeØ 58 mm
Lichtquellekombinierte LED
SensorSilizium Photodiodenanordnung
Wellenlängenmessbereich400 ... 700 nm
MessblendeØ 8 mm
FarbräumeCIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE VUV, HunterLAB
Farbindex*”E*ab, *”E*uv, *”E*94, *”E*cmc(2:1), *”E*cmc(1:1), *”E*00, *”E(h)
ChromatizitätsdatenWI (ASTM E31CIE/ISO, AATCC, Hunter)
YI (ASTM D1925, ASTM E313)
TI (ASTM E313, CIE/ISO)
Metamerism Index Mt
Color Stain, Color Fastness
Beobachtungswinkel2 ° / 10 °
LeuchtmittelD65, A,C,D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11,F12
Leuchtmittellaufzeit5 Jahre, > 1,6 Millionen Messungen
Daten auf dem DisplaySpektralwert/-graph, kolorimetrischer Wert, Farbunterschiedswert/-graph, PASS/FAIL Ergebnis, Farb Offset, Farb Simulation
min. Zeitdifferenz zwischen 2 Messungen1,5 Sekunden
Wiederholbarkeit SpektralreflexionsvermögenStandardabweichung ~ 0,1 % (400 * 700 nm: ~0,2 %)
Kolorimetrischer Wert: Standardabweichung *”E*ab 0.04
Fehler zwischen 2 Messungen*”E*ab 0.2
Bildschirm3,5 " kapazitiver TFT Touchscreen
SchnittstelleUSB
Speicherkapazität1000 Standardwerte
10000 Probenwerte
AkkuLithium Ionen Akku
Betriebstemperatur0 ... +40 °C
Lagerungstemperatur-20 ... +50 °C
LuftfeuchtigkeitBetrieb:
Weitere Suchbegriffe: Spektralfotometer, Spektralphotometer, farbmessgerät pce instruments, spektralfotometer, Messtechnik Farbmessgerät Farbmesssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.929,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.166,62*
€ 4.958,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.121,51*
€ 4.904,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.997,24*
€ 4.756,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.940,17*
€ 4.688,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.929,57*
€ 4.676,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.